曜日別特売
NK-H390DE カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック) 75469985

カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メーカーホンダ主な適合車種フリード H20/5~H28/9、フリードスパイク H22/7~H28/9構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フリード専用ブラケット(L)/フリード専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×10平座金付きネジ注文コード75469985品番NK-H390DE
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカーホンダ主な適合車種フリード H20/5~H28/9、フリードスパイク H22/7~H28/9タイプオーディオレス車取付個数2D一体 or 1+1D構成部品2DINパネル/ブラケット(L)/ブラケット(R)/スポンジテープ/メインハーネス(24ピン)/アンテナ変換アダプター/フリード専用ブラケット(L)/フリード専用ブラケット(R)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ/Φ4×16タッピングネジ/M5×10平座金付きネジRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする