曜日別特売
NK-N230WE カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック) 75470168

カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個メーカー日産主な適合車種エクストレイル H25/12~現在、セレナ H27/8~、デイズ H25/6~現在 等構成部品スポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ注文コード75470168品番NK-N230WE
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカー日産主な適合車種エクストレイル H25/12~現在、セレナ H27/8~、デイズ H25/6~現在 等タイプオーディオレス車/ナビ取付パッケージ付車取付個数200mmワイド or 2D一体 or 1+1D構成部品スポンジテープ/メインハーネス(20ピン)/アンテナ変換アダプター/オプションハーネス(12ピン)/M5×8ネジ/Φ5×10タッピングネジ備考8インチサイズ対応RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする