曜日別特売
NK-S790D カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック) 75470204

カーオーディオ/ナビ 取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メーカースズキ主な適合車種ワゴンR H29/2~現在、クロスビー H29/12~現在 他構成部品パネル/パネル固定用プレート/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)注文コード75470204品番NK-S790D
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。

メーカースズキ主な適合車種ワゴンR H29/2~現在、クロスビー H29/12~現在 他タイプオーディオレス車(200mm窓口)取付個数2D一体 or 1+1D構成部品パネル/パネル固定用プレート/メインハーネス(20ピン)/オプションハーネス(5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合につきましては2021年7月現在の適合を基に記載致しております。
「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性があります。
年式や型式で適合が変化しますので詳しくはメーカーページよりご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする