ドアチューニング用制振材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 75470353 品番 AT-AQ456
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。
振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。
素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。
高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。

材質ブチルゴム・アルミニウム 外形寸法(mm)Φ120 厚さ(mm)2.3 質量(g)約42(1個) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする