ダンピングアブソーバー・制振材・吸音材

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75470378 品番 AT-AQ460
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。
異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。
強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。

材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR 外形寸法(mm)500×250 厚さ(mm)7 質量(g)約400(1個) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
車のデッドニング
医療・福祉・介護関連業

リアシートの下に敷いてみました。
ロードノイズが緩和されました。
柔軟性があって良いと思います。

対象商品:
75470378
2023-07-12
用途:
車のデットニング
卸売・小売業

思った以上にクルマの静音化に効果があります。今回はトランクルーム下のスペアタイヤスペースに施工しました。作業は切って貼るだけで簡単です。明らかにリアからのノイズが減ることが実感できました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする