折り畳みゴミボックス

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75470649 品番 シングル
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥15,169
販売価格(税別)
13,790

使わない時は簡単に折り畳み可能。工具は必要ありません。

容量(L)約200(45Lゴミ袋4つ程度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×455×750(960) 折りたたみ寸法(mm)1070×960 質量(kg)12 シルバー 用途家庭用ゴミの一時保管・イベント等のゴミ収集などに。 材質/仕上スチール/粉体塗装
注意
※折り畳む際に指を挟まないようご注意ください。
※個人宅配送不可。
※パレット配送・パレットはお客様にて処分をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
ゴミボックス

大きさ、使い勝手は想像範囲内で、問題なく使えています。
重さも想像より軽く、組み立ても簡単でした。

ただ、送料別はよいですが、その送料が商品の大きさ、重さから見ると高額でした。(関東で5,300円)

2025-09-03
用途:
会計サポート青森
有限会社会計サポート青森 様 (サービス業)

物はしっかりして良かったです。もう少し大きめにすればもっと良かったです。

2025-06-05
用途:
アパート専用ゴミ収集BOX
株式会社建佐 様 (建設業・工事業)

思ったより、しっかり出来ていた。その分重量があり、折りたたみ移動には力が必要だ

対象商品:
75470649
2024-06-19
用途:
ゴミステーションとして使用
あゆみの会共同作業所 様 (医療・福祉・介護関連業)

設置後、まもなく上部取手の溶接部にサビが出始めた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする