KNT88107 クールマスクスプレー キシマ 75470999 KNT88107 クールマスクスプレー キシマ 75470999 KNT88107 クールマスクスプレー キシマ 75470999 KNT88107 クールマスクスプレー キシマ 75470999

クールマスクスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 香りMINT 注文コード75470999 品番KNT88107
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は香り2種類から選べます 他の種類を見る

メントール倍増でひんやり快適、マスク時間の新常識。
シュッとひと吹きするだけでマスクにこもった嫌な匂いや菌・ウイルスを一瞬でリフレッシュできます。
長時間の着用でこもりがちニオイをアロマでケア。
大阪大学発の特許技術で菌・ウイルス99.9%除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。

成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸・防腐剤・香料・メントール 寸法(Φ×高さH)(mm)35×130 香りMINT 容量(mL)60 用途オフィスに、外出時に、作業時に
注意
※0℃以下、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする