バスマジックリンエアジェット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(820mL) 注文コード75471367 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

連射ミストが軽く薄くムラなく広がる!浴そう四隅もこすらず30秒でキュッ。

商品タイプ詰替用 香りシトラス タイプスパウトパウチ シリーズマジックリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75471367 - 12207399 - バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り 本体 420ml 花王 バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り 本体 420ml 花王 1個(420mL) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75471367 - 12207347 - バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml 花王 バスマジックリン エアジェット ハーバルシトラスの香り つめかえ用 1100ml 花王 1個(1100mL) 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
お風呂掃除
双菱鋼機株式会社 様

一度使ったら、やめられない使用感です。
30秒で汚れが落ち、シャワーでさっと流せます。
香りも良いですね〜。

2025-01-29
用途:
自宅と会社のユニットバス洗浄で使用してます
建設業・工事業

以前までは他メーカーの擦らず流すだけの洗剤を使用してました。
それよりずっとバスタブ等の汚れはおちます! さすがマゾックリンですね!
ただ使い始めに少し鼻につく臭いがちょっと残念です。

2024-10-14
用途:
手が疲れない
株式会社川田商会 協栄自工 様

以前のスプレーはシュシュシュシュと沢山握らないとならなくて、
以外に手が疲れます。

試しに買ったこのスプレーは一度握るとシューーーーと出ます。
思っていた以上に楽です。

しかし詰め替え用も違うという事は、専用の液体なのか?
何か改良されたのか?かけるだけできれいになる成分?

かけるだけできれいになった事ないけどな〜。

対象商品:
75471349
2022-08-07
用途:
浴室
建設業・工事業

商品説明通りでした。ササッとかけられて、頑固な汚れには少し時間を置いてから洗うと良いです。
日常の軽い汚れには、サッとかけてすぐに落ちました。
換気をして掃除は鉄則ですが、一番気になる匂いも咳き込む事もなく、シトラスの香りがし、洗い流した後も匂いが残らずよかった。

2022-05-03
用途:
浴槽清掃時
その他業種

一回のスプレーで長い時間噴射されるので、広い範囲に
洗剤が行き渡り、とても効果的で経済的にも素晴らしい商品です。
浴槽はシャワーで流すだけでピカピカになり、とても気持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする