画像準備中

エコポリペール 丸型 フタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75471708 品番DS-456-445-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

商品タイプフタ 材質ポリプロピレン グレー フタの種類かぶせ式 質量(kg)0.4 用途ゴミ箱 形状丸形 規格#45 グレー 寸法(Φ×高さH)(mm)455×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75471708
2024-04-17
用途:
陶芸用釉薬入れ
教育・研究機関

非常にがっちりした作りで攪拌機使用にも十分耐えられそうです。

対象商品:
75471708
2024-01-22
用途:
ゴミ箱
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

問題なく使用できている。
色もなじみやすいグレー(薄目)で存在感が強くなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする