エコポリペール 丸型 フタ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75471735 品番 DS-456-570-0
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

商品タイプフタ 材質ポリプロピレン 透明 フタの種類かぶせ式 質量(kg)0.7 用途ゴミ箱 形状丸形 規格#70 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)500×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75471708
2024-04-17
用途:
陶芸用釉薬入れ
教育・研究機関

非常にがっちりした作りで攪拌機使用にも十分耐えられそうです。

対象商品:
75471708
2024-01-22
用途:
ゴミ箱
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

問題なく使用できている。
色もなじみやすいグレー(薄目)で存在感が強くなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする