テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別カラーペールW 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75471744
品番
DS-194-435-0
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
容量(L)
31
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
本体のみ:1.2、セット時:1.6
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:267×392×470、セット時:280×392×620
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 084