エコ分別カラーペールW 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75471753 品番 DS-194-445-0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

容量(L)42 用途分別ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)本体のみ:1.4、セット時:1.9 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:288×425×520、セット時:300×425×686 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする