DS-194-465-0 エコ分別カラーペールW 本体 テラモト 75471769 DS-194-465-0 エコ分別カラーペールW 本体 テラモト 75471769 DS-194-465-0 エコ分別カラーペールW 本体 テラモト 75471769

エコ分別カラーペールW 本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75471769 品番 DS-194-465-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

容量(L)60 用途分別ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)本体のみ:1.9、セット時:2.8 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:333×489×560、セット時:346×489×812 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする