エコ分別カラーペールW 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75471778 品番 DS-194-490-0
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

容量(L)98 用途分別ゴミ箱 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)本体のみ:2.7、セット時:3.9 ホワイト エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:395×571×648、セット時:408×571×900 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする