エコ分別カラーペール 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75471814 品番 DS-194-514-8
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

タイププラスチック 色(フタ) フタの種類オープン式 適合本体DS-194-435-0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×384×168 用途分別ゴミ箱用蓋 材質ポリプロピレン(再生樹脂) ホワイト 質量(g)440 エコマーク認定認定 商品タイプフタ エコマーク認定番号06 128 084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする