テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別カラーペール 蓋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75471909
品番
DS-194-614-8
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
タイプ
プラスチック
色(フタ)
白
フタの種類
オープン式
適合本体
DS-194-445-0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×417×185
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
530
エコマーク認定
認定
商品タイプ
フタ
エコマーク認定番号
06 128 084