画像準備中

ショックアブソーバーダストブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75471999 品番NAB-7021-IL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。
ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。
NA01-28-111,N021-34-111相当。
※セット販売もございます。

質量(kg)0.3 ブラック 備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプショックアブソーバーダストブーツ 1コ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所足回り 関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL 素材ラバー 主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする