テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別カラーペール 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75472085
品番
DS-194-814-8
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
タイプ
プラスチック
色(フタ)
白
フタの種類
オープン式
適合本体
DS-194-490-0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
408×568×270
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
商品タイプ
フタ
エコマーク認定番号
06 128 084