テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別トラッシュペール 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75472146
品番
DS-245-100-0
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
商品タイプ
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:270×364×470、セット時:285×365×570
質量(kg)
本体のみ:1.2、セット時:1.6
用途
分別ゴミ箱
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 128 018