テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別トラッシュペールW 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75472173
品番
DS-245-203-3
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
商品タイプ
フタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×365×120
質量(g)
389
タイプ
もえないゴミ
色(フタ)
青
適合本体
DS-245-100-0
用途
分別ゴミ箱用蓋
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 128 018