テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコ分別トラッシュペール 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75472234
品番
DS-245-400-0
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
商品タイプ
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:287×400×520、セット時:305×400×635
質量(kg)
本体のみ:1.5、セット時:2.0
用途
分別ゴミ箱
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 128 018