エコ分別トラッシュペールW 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75472313 品番 DS-245-509-8
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。

フタの種類スイング式 ホワイト 商品タイプフタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×400×130 質量(g)469 タイププラスチック 色(フタ) 適合本体DS-245-400-0 用途分別ゴミ箱用蓋 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 128 018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする