ペダルオープンツイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75472329 品番 DS-218-820-7
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。

容量(L)20 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×360×380 質量(kg)1.2 フタの種類ペダル式 形状角形 用途ペダル式ゴミ箱 材質ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする