テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルオープンツイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75472338
品番
DS-218-820-8
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。
容量(L)
20
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×360×380
質量(kg)
1.2
フタの種類
ペダル式
形状
角形
用途
ペダル式ゴミ箱
材質
ポリプロピレン