テラモト
テラモトの ポリ袋・ゴミ袋
テラモトの ポリ袋(ゴミ袋)
エコ再生100%ゴミ袋(10枚入×30冊)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1ケース
容量(L)
90
注文コード
75472356
品番
DS-200-393-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄材料を原料にした、再生100%のゴミ袋です。ゴミを回収した際も突起などで破けにくい丈夫な袋です。
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.03
材質
廃棄材料
用途
ゴミ袋
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
エコマーク認定番号
21 128 020