テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 紙材回収用ゴミ箱
ペーパー分類ボックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75472374
品番
DS-187-503-5
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス。大量の用紙回収に便利です。
材質
本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、
パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:562×383×700
質量(kg)
9.5
キャスター径(Φmm)
40
段数
3段/A3深型
用途
古紙分別ボックス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770