テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75472417
品番
DS-259-095-0
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。
容量(L)
1250
規格
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1470×850×1330
質量(kg)
53
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
キャスター付
用途
ゴミ箱,集積・保管
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770