ワイドペールST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75472435 品番 DS-259-195-0
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

軽量スライド蓋でゴミ捨てがもっとラクになる集積保管容器。

容量(L)1510 規格1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1780×850×1330 質量(kg)55.9 キャスター径(Φmm)75 キャスターキャスターなし 用途ゴミ箱,集積・保管
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする