LEDライト付きチェーンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード75472453 品番SU-662-020-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

太陽光発電付きLEDライトで夜間でも存在感をアピール!昼夜天候を問わず活躍するチェーン内蔵式スタンドです。

シルバー 規格アルミチェーン 点滅灯 寸法(Φ×高さH)(mm)台座:320×900 質量(kg)5.7 チェーン長(m)最長2.3 ポール高さ(mm)900 用途チェーンスタンド
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

LEDライト付チェーンスタンド点灯状況
LEDライト付チェーンスタンドIPX5試験

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする