テラモト
テラモトの カラーコーン・区画用品
テラモトの 区画チェーン
テラモトの チェーンスタンド
LEDライト付きチェーンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
プラチェーン黄
注文コード
75472487
品番
SU-662-120-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電付きLEDライトで夜間でも存在感をアピール!昼夜天候を問わず活躍するチェーン内蔵式スタンドです。
色
プラチェーン黄
規格
点滅灯
寸法(Φ×高さH)(mm)
台座:320×900
質量(kg)
5.6
チェーン長(m)
最長4.3
ポール高さ(mm)
900
用途
チェーンスタンド
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
LEDライト付チェーンスタンド点灯状況
参考になった
LEDライト付チェーンスタンドIPX5試験
参考になった