テラモト
テラモトの 水のう袋
ウォーターバスター(7枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75472548
品番
OT-962-010-0
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
水で膨らむ水のうです。浸水後約90秒で約10kgの水のうが完成します。
寸法(mm)
吸水前:525×340×2.5、吸水後:520×320×140
規格
1セット(7枚入)
質量(g)
吸水前:100、吸水後:10kg
色
灰
用途
水のう