テラモト
テラモトの 水廻り部材
テラモトの 洗面所用品
テラモトの 洗面所アクセサリー
ペーパータオル コンパクトスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×197×295
注文コード
75472593
品番
OT-568-420-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできる。
規格
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×197×295
質量(kg)
1.9
用途
ペーパータオルホルダー