テラモト
テラモトの カラーコーン・区画用品
テラモトの コーン用品
テラモトの コーンカバー
ミセル誘導パネル(コーン用)1面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75472618
品番
OT-569-540-8
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。
規格
420×250
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×250
質量(g)
210
色
ホワイト/青
表示内容
→
用途
誘導パネル