テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 泥落しマット・泥除けマット
靴底ハードブラッシュ(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75472663
品番
MR-178-510-0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです。
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×372×80※ジョイント/サイドブラシ含む
質量(kg)
約0.9
用途
屋外マット、土砂落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン