テラモト
テラモトの 粘着マット
制電クッションデスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
1800×600
注文コード
75472785
品番
MR-155-170-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします。
寸法(mm)
1800×600
色
グリーン
質量(kg)
2.3
厚さ(mm)
3(表面層:0.25)
用途
デスクマット