テラモト
テラモトの 粘着マット
制電クッションデスクマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75472794
品番
MR-155-180-1
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!多彩なサイズ展開で様々な作業をサポートします。
寸法(mm)
1800×750
色
グリーン
質量(kg)
2.9
厚さ(mm)
3(表面層:0.25)
用途
デスクマット