エアロカートΣ(TioTio)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ボルドーレッド 注文コード75472934 品番DS-227-902-2
参考基準価格(税別)¥108,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカート。細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭効果を発揮する加工剤を含浸させたサイドカバー仕様です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸) 質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む) ボルドーレッド 容量(L)樹脂製ボックス:8.8 用途清掃用カート 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(2.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする