テラモト
テラモトの 日用雑貨
テラモトの ラック・フック
ステンハイジーン・ハンガーFW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75472968
品番
CE-491-712-0
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
水場に強く衛生的なオールステンレスのモップハンガー。サビにくいフレームと耐久性に優れたキャスターを使用しています。
掛数(本)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:930×544×1622
質量(kg)
10
キャスター径(Φmm)
50
用途
モップハンガー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770