LN-2515 超大型ポリ袋 サンキョウプラテック 75472986 LN-2515 超大型ポリ袋 サンキョウプラテック 75472986 LN-2515 超大型ポリ袋 サンキョウプラテック 75472986

超大型ポリ袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 75472986 品番 LN-2515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全ての袋が使いやすい様にマチ付き。
汚れや埃をしっかりカバー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×1500 透明 厚さ(mm)0.04 材質LLDPE マチ(mm)450 用途収納だけでなくカバー袋としても RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75473004
2024-04-10
用途:
商品の保護
株式会社トーリク・エス・エス 様 (運輸・通信業)

KN-2020は他のサイズの場合の0.04とは異なり厚さが0.02であり、薄い。
無風状態でのホコリ除け目的には良いが、風よけ目的だとちょっと無理。破けるので

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
75473004
2022-04-28
用途:
プラスチックの廃材入れ

突起があるものででも突かないかぎり破れることは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする