サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.025
注文コード
75473074
品番
BPKN-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
容量・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。
地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE+バイオプラ25%
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合