天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75473799 品番 0297420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

移動もラクラク、便利なダストボックス。
落ち着いたデザインなので、お部屋で重宝します。
天板は大きめのタイル付きで熱いものも置けます。
ペールは全てフタ付きで、嫌な臭いをシャットアウト!
ペール容量(1個)約15リットル
分別に便利なネームラベル付き。
転倒防止のアジャスター付き。
組立不要完成品

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×38×70、ペールサイズ(1個):約18.5×32×37.5 質量(kg)約7 材質本体:天然木(桐)・桐合板・タイル、ペール:ポリプロピレン 容量(L)ペール1個:約15 ホワイト 商品タイプ本体+フタ 形状角形 フタの種類かぶせ式
注意
※棚の上のやかんは商品に含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする