本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×330×825
段数5
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板
色ウォルナット(木目調)
質量(kg)20
棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり
耐荷重(kg)天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体94
総耐荷重(kg)94
寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255
高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)天板:670×285×30
収納の目安コミック本:1マスに38冊
幅(mm)700
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300)
組立時間約40〜60分
用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ