- ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 駆除・防止・退治・予防 金鳥(KINCHO) 75474246 - ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 駆除・防止・退治・予防 金鳥(KINCHO) 75474246

ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 駆除・防止・退治・予防

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード75474246 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

【特長】●スプレーするだけ。簡単ダニ・ノミ駆除。●効果は約1カ月持続(使用環境により異なります)。●やさしいミスト噴射で薬剤が舞いちりにくく、処理面にしっかり付着。●速乾性でべとつきません。ダニがいそうなふとんなどにスプレーしておけば…→エサを求めて表面に移動したダニが薬剤に触れてダウン!まちぶせ駆除!月に1度のかんたんダニ退治。速乾性。ベトつかない。皮ふアレルギーテスト済み※。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。隠れたダニもまちぶせ駆除!低刺激。舞いちりにくい。

適合害虫屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ノミ 用途【効能 】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 シリーズダニがいなくなるスプレー 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
寝具や衣類に
くろしお文化舎 様

敷布団に噴霧して、そこに寝間着も置いて掛け布団で覆っておくことを繰り返して昨年、1シーズン使用してダニをほぼ駆除できて喜んでいます。現在は予防のために時々使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする