蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用無臭 虫除け 吊り下げ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75474307 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。

適合害虫蚊成虫 有効期間250日 用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
食品工場にて使用
製造業

設置してから虫が減った気がします。
スタイリッシュなデザインで、とても気に入ってます。

対象商品:
75474307
2023-07-20
用途:
食品販売店舗の入り口数か所に設置
株式会社鮎家 様 (卸売・小売業)

結果は目には見えないが何となく効いている気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする