おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(41.7mL) 注文コード75474517 品番4901080036711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、
駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く!
駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
1日1プッシュで薬剤がお部屋中に素早く広がり、約12時間蚊を駆除。天然アロマの森の香り。

香りBOTANICAL 適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG、香料 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 有効成分トランスフルトリン1.68g/本 有効期間約12時間 使用場所4.5畳〜8畳の部屋 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース殺虫エアゾールFJ1(g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする