虫コロリアース 1プッシュ式スプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード75474544 品番4901080038814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

●家中使えてまるごと退治+発生予防(※駆除によるバリア効果で発生を予防)
●1ヵ月に1度の使用がおすすめ
●ムカデ、コバエ、アリ、クモなど家中のイヤな虫まるごと退治!
●駆除によるバリア効果で、1ヵ月イヤな虫の発生を防ぐ(※使用環境により異なります)
●面倒な事前準備や、使用後の後片付け不要
●空間+すき間にプッシュするだけ!
(1)部屋の広さに合わせた回数を斜め上にプッシュ!さらにすき間にもプッシュ!
・(部屋の広さ:プッシュ回数)1.5畳:1プッシュ、4.5畳:3プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ
(2)すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のイヤな虫がいなくなる
(3)すき間にプッシュしてバリア効果で1ヵ月(※使用環境により異なります)イヤな虫の発生を予防!
●事前準備不要
●赤ちゃん、ペットがいるご家庭にも
●低刺激
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、キノコバエ、チョウバエ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上 タイプ80プッシュ 成分1号灯油、LPG 種別スプレー シリーズ虫コロリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×211×36 使用の目安6畳(約25立方メートル)の場合は、部屋の中央から4隅に向かって1プッシュずつ 使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等) アズワン品番65-2349-71 利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※定められた使用方法を守る。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにする。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
※人体に向かって噴射しない。
※薬剤を吸い込まない。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意する。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流す。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射口をふさがない。
※逆さま、または真横にして噴射はしない。噴射できなくなることがある。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しない。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにする。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中してスプレーしない。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにする。
※子供には使用させない。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をする。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管する。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする