マモルーム 蚊用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(45mL) 注文コード 75474596 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

蚊からお部屋を守るスイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック
トランスフルトリン+天然精油[ハッカ油(香料中)]

適合害虫 時間1440時間 交換目安1440時間 シリーズマモルーム 有効期間1日12時間使用で120日間 アズワン品番65-2349-77 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
効能はさておき

デザインに惹かれて購入しましたが、メーカーのもくろみが逆の結果になっている点があります。スイッチは小さすぎて押しづらく、またボトルの残量も見づらいです。ボトルの残量は側面の窓から覗くようになっているようですが、本体をひょいと持ち上げて底から覗くやり方の方が手っ取り早いのではないかと思います。結果、側面の窓は不要になりますのでインテリアとしてのデザイン性も向上するのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする