アース渦巻香 プロプレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60巻) 注文コード75474648 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

本品は、ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。約7時間効果が持続する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
屋内で蚊を速効駆除
屋外で空間忌避(直径6m空間)
屋内への侵入阻止
高級香(極上の伽羅の香り)
線香をご使用いただくときの「線香立て」と「皿型線香立て」付き
防除用医薬部外品

適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7 用途蚊成虫の駆除・忌避・侵入阻止 シリーズアース渦巻香 有効期間約7時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75474648
2024-06-19
用途:
蚊の侵入阻止

網戸を開ける度に侵入してきた蚊が、朝と夕方に10cm程たくだけで、今のところ阻止出来ています。いろんな蚊取り線香を試したが、これはレベチで効く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする