杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75474824 品番T004BM
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。

デニム調 長さ(cm)91 ウエスト(cm)110まで 材質(防護材)ポリエステル100% 用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠 仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
林業作業時
農・林・水産業

脱着後少し面倒
以前より欲しかったが、購入出来ずいたが、今回購入した。一応機能的には満足しているが、止部分が長すぎて、樹木等にかかり、危険な事もあった。
それらの対処が欲しい。

対象商品:
75474824
2024-04-12
用途:
主に林業作業の伐採時に使用します
農・林・水産業

現在使用しているチャップスと比較すると、約半分の重さで作業しやすく、体への負担軽減に役だっています。

改善点としては、装着後のベルト余りをまとめられると助かります。

対象商品:
75474824
2023-04-01
用途:
伐採作業
建設業・工事業

いつも使用しています。安全に作業が出来て最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする