杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75474867 品番 T001-S3-LL
参考基準価格(税別)¥33,550 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。

サイズLL ウエスト(cm)84〜96 股上(cm)29 股下(cm)80 材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル 用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする